LAPP ITALIA SRL - LPP1024347 OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 5G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - 10
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 10 kcmil
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Confezione
1 M
EAN
4044777069187
Codice prodotto
LPP1024347
Cod. produttore
1024347
Produttore
LPP
Dimensioni AWG:
10
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
10 kcmil
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
15.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
237 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
63.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-35...120 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-55...125 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V