pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1023276 OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2X22AWG)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1023276 OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2X22AWG)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776692003

Codice prodotto

LPP1023276

Cod. produttore

1023276

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

A coppie

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Schermatura globale:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

12.6 mm

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1023276 - OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2 5 (2X22AWG)