pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020029 OLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2X1)+(2X1,5)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020029 OLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2X1)+(2X1,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 6

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776768425

Codice prodotto

LPP1020029

Cod. produttore

1020029

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

6

Twistatura:

A coppie

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Schermatura globale:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

18.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1020029 - OLFLEX SERVO 719 CY 4G6 (2X1) (2X1 5)