pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10197000 EPIC H-BE 24 BS DR

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10197000 EPIC H-BE 24 BS DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di contatti di potenza - 24

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773054743

Codice prodotto

LPP10197000

Cod. produttore

10197000

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di potenza:

24

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

31 mm

Profondità:

111 mm

Inserto standard per un facile assemblaggio EPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio. Collegamento a vite per una facile installazione Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili Made in Germany