LAPP ITALIA SRL - LPP10187400 H-EE 46 BCM FEMALE INSERT 1-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 46
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
5 PZ
EAN
4044773587210
Codice prodotto
LPP10187400
Cod. produttore
10187400
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
46
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Profondità:
111 mm