LAPP ITALIA SRL - LPP10035384 OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
1 M
EAN
4044774392233
Codice prodotto
LPP10035384
Cod. produttore
10035384
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Superficie del conduttore:
Nudo
Dimensioni AWG:
4
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no


