PHOENIX CONTACT - IPC 5/ 2-GF-7,62 PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
esecuzione del contatto - presa
numero di poli - 2
dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm
corrente nominale In - 32 A
tipo di fissaggio - altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356089272
Codice prodotto
PJ1708491
Cod. produttore
1708491
Produttore
PHC1708491
esecuzione del contatto:
presa
numero di poli:
2
dimensione modulare dei contatti:
7.62 mm
corrente nominale In:
32 A
tipo di fissaggio:
altri
colore dell\'apparecchio:
verde
esecuzione del collegamento elettrico:
altri
esecuzione del connettore:
connettore fissato
numero di serie di contatti a innesto:
1
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
materiale del rivestimento di contatto:
stagno
dimensione modulare dei collegamenti:
7.62 mm
Tensione Nominale:
630 V
tensione impulsiva nominale:
6 kV
categoria di sovratensione:
III
grado di inquinamento:
2
diametro del pin di collegamento:
1.3 mm
lunghezza del pin:
5 mm
materiale del corpo isolante:
altri
temperatura d’esercizio:
-40÷105 °C
tipo di banderuolatura:
cartone (per SMD)