LAPP ITALIA SRL - LPP10022000 EPIC H-B 6 TS 16 ZW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773056587
Codice prodotto
LPP10022000
Cod. produttore
10022000
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Robusta custodia industriale La robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio. Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore Indice di protezione testato UL50E



