LAPP ITALIA SRL - LPP0164013 KXN20L NICR/NI KX 2X1,5 IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - NiCr (Nikel-Cromo)
Materiale del conduttore 2 - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Armatura - no
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773486759
Codice prodotto
LPP0164013
Cod. produttore
0164013
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
NiCr (Nikel-Cromo)
Materiale del conduttore 2:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Armatura:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Verde
Geometria del cavo:
Tondo


