pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0157513/500 KN9L-SY NICR/NI KCA 2X1,5 DIN

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0157513/500 KN9L-SY NICR/NI KCA 2X1,5 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 1

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774676340

Codice prodotto

LPP0157513/500

Cod. produttore

0157513/500

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termo-coppie:

1

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Diametro esterno approssimativo:

10.3 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

154.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

61.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo per termocoppie modello KN9L-SY NICR NI KCA 2X1 5 DIN LAPP ITALIA