LAPP ITALIA SRL - LPP0155003 KEL FE/CUNI LX 8X1,5 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Armatura - no
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773075694
Codice prodotto
LPP0155003
Cod. produttore
0155003
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Armatura:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Blu
Geometria del cavo:
Tondo


