pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0108000 OLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG GNYE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)

  • Colore del conduttore - Giallo-Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773059274

Codice prodotto

LPP0108000

Cod. produttore

0108000

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-190...260 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)