LAPP ITALIA SRL - LPP0107001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)
Confezione
100 M
EAN
4044774693668
Codice prodotto
LPP0107001/100
Cod. produttore
0107001/100
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)