pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0105002 OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - PTFE

  • Colore filo - Blu

  • Schermo - no

  • Senza fumo secondo IEC 61034-2 - no

  • Diametro esterno circa - 2.04 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773061642

Codice prodotto

LPP0105002

Cod. produttore

0105002

Produttore

LPP

Isolamento filo:

PTFE

Colore filo:

Blu

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

2.04 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)