LAPP ITALIA SRL - LPP0104000 OLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore - Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -190...260 °C
Confezione
1 M
EAN
4044773062700
Codice prodotto
LPP0104000
Cod. produttore
0104000
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-190...260 °C
Diametro esterno approssimativo:
1.74 mm
Tensione nominale U:
500 V


