LAPP ITALIA SRL - LPP0103001 OLFLEX HEAT 260 SC 18/7AWG BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore - Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -190...260 °C
Confezione
1 M
EAN
4044773063424
Codice prodotto
LPP0103001
Cod. produttore
0103001
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-190...260 °C
Diametro esterno approssimativo:
1.74 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no