LAPP ITALIA SRL - LPP0102009 OLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG OG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore - Arancione
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -190...260 °C
Confezione
3000 M
EAN
4044773063837
Codice prodotto
LPP0102009
Cod. produttore
0102009
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore:
Arancione
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-190...260 °C
Diametro esterno approssimativo:
1.47 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


