pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0094001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0094001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.09 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774692593

Codice prodotto

LPP0094001/100

Cod. produttore

0094001/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.09 mm²

Numero di conduttori:

1

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Argentato

Sezione nominale del conduttore (AWG):

28 kcmil

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

260 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-100...205 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

0.89 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

3.56 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X28 AWG; 7; nero; U/U: 300/500 V; PTFE; -190?C - 260?C; Posa fissa