pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091356 OLFLEX HEAT 350 SC 1X6

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091356 OLFLEX HEAT 350 SC 1X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773455267

Codice prodotto

LPP0091356

Cod. produttore

0091356

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

230 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Altri

Dimensioni AWG:

10

Sezione nominale del conduttore (AWG):

10 kcmil

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

350 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Colore del conduttore:

Bianco

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...350 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

31 mm

Tensione nominale U:

400 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 650 SC ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C Per posa all'asciutto