pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091354/100 OLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091354/100 OLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 230 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774692333

Codice prodotto

LPP0091354/100

Cod. produttore

0091354/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

230 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

14

Diametro del conduttore:

1.78 mm

Schermato:

no

Colore del conduttore:

Bianco

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...350 °C

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...350 °C

Tensione nominale U:

400 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 650 SC ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C Per posa all'asciutto