LAPP ITALIA SRL - LPP0091350 OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Isolamento filo - Altro
Schermo - no
Confezione
1 M
EAN
4044773455137
Codice prodotto
LPP0091350
Cod. produttore
0091350
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
2.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...350 °C
Tensione nominale U0:
230 V
Tensione nominale U:
400 V


