pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091317 OLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091317 OLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 16

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 16 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773453249

Codice prodotto

LPP0091317

Cod. produttore

0091317

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PTFE

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

28 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armato ÖLFLEX® HEAT 260 GLS ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motoridiesel fino a + 260 ° C Buone caratteristiche termiche e meccaniche Robusta struttura del cavo Certificato DNV GL