LAPP ITALIA SRL - LPP0091100 OLFLEX HEAT 205 MC 3G1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Confezione
1 M
EAN
4044773073188
Codice prodotto
LPP0091100
Cod. produttore
0091100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
5.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-100...205 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no