pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0089000 OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0089000 OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773074239

Codice prodotto

LPP0089000

Cod. produttore

0089000

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

12

Sezione nominale del conduttore (AWG):

8 kcmil

Diametro del conduttore:

3.57 mm

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

205 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Con conduttore di terra:

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-100...205 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

5.45 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

21.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-100...205 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore isolato In FEP, adatto a temperature molto elevate o molto basse ÖLFLEX® HEAT 205 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C Ora disponibile in bobina Resistenza termica e chimica Massima riduzione di spazio e peso