LAPP ITALIA SRL - LPP0083002/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Confezione
100 M
EAN
4044774691015
Codice prodotto
LPP0083002/100
Cod. produttore
0083002/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Colore del conduttore:
Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-100...205 °C
Diametro esterno approssimativo:
1.75 mm
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
10.1 kg/km
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no