LAPP ITALIA SRL - LPP0066235/305 UNITRONIC LIYCY(TP) A 5X2X24AWG/7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 10
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
305 M
EAN
4044774744018
Codice prodotto
LPP0066235/305
Cod. produttore
0066235/305
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
10
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Peso:
91 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
7.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C