pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0065113 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0065113 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773445022

Codice prodotto

LPP0065113

Cod. produttore

0065113

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Colore del conduttore:

Bianco

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Diametro esterno approssimativo:

13.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cavo unipolare in silicone con calza in fibra di vetro per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Isolamento con calza in fibra di vetro