LAPP ITALIA SRL - LPP0062001/500 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X120 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone
Confezione
500 M
EAN
4044774689838
Codice prodotto
LPP0062001/500
Cod. produttore
0062001/500
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
120 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Diametro esterno approssimativo:
18 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no