LAPP ITALIA SRL - LPP0060001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X70 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U - 500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2) - no
Confezione
1 M
EAN
4044773446340
Codice prodotto
LPP0060001
Cod. produttore
0060001
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no