LAPP ITALIA SRL - LPP0053000 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Colore del conduttore - Giallo-Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773447361
Codice prodotto
LPP0053000
Cod. produttore
0053000
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno approssimativo:
4.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


