pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0052001/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0052001/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774688824

Codice prodotto

LPP0052001/100

Cod. produttore

0052001/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

14

Diametro del conduttore:

1.78 mm

Schermato:

no

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0052001/100 - OLFLEX HEAT 180 SiF 1X2 5 BK