LAPP ITALIA SRL - LPP0051002/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone
Confezione
100 M
EAN
4044774688718
Codice prodotto
LPP0051002/100
Cod. produttore
0051002/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore del conduttore:
Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Diametro esterno approssimativo:
2.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no