LAPP ITALIA SRL - LPP0050105/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Tensione nominale U0 - 300 V 
- Schermato - no 
- Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone 
Confezione
- 100 M 
EAN
4044774688657
Codice prodotto
LPP0050105/100
Cod. produttore
0050105/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore del conduttore:
Bianco
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Diametro esterno approssimativo:
2.5 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no