pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0050104/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0050104/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774688640

Codice prodotto

LPP0050104/100

Cod. produttore

0050104/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Colore del conduttore:

Rosso

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0050104/100 - OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD