pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0050002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0050002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

  • Colore del conduttore - Blu

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773448306

Codice prodotto

LPP0050002

Cod. produttore

0050002

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

Rinforzo del materiale:

Rame

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr