LAPP ITALIA SRL - LPP0049005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,75 YE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm² 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Tensione nominale U0 - 300 V 
- Schermato - no 
- Colore del conduttore - Giallo 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044773448658
Codice prodotto
LPP0049005
Cod. produttore
0049005
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Colore del conduttore:
Giallo
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Diametro esterno approssimativo:
2.4 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


