pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0047009 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 OG

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0047009 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 OG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

  • Colore del conduttore - Arancione

Confezione

  • 5000 M

EAN

4044773449280

Codice prodotto

LPP0047009

Cod. produttore

0047009

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Colore del conduttore:

Arancione

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Diametro esterno approssimativo:

1.9 mm

Tensione nominale U:

500 V

Rinforzo del materiale:

Rame

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr