LAPP ITALIA SRL - LPP0046724 OLFLEX HEAT 180 C MS 25G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 25
Tensione nominale U0 - 300 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone
Confezione
1 M
EAN
4044774764092
Codice prodotto
LPP0046724
Cod. produttore
0046724
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
25
Tensione nominale U0:
300 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - Silicone
Diametro esterno approssimativo:
23.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V



