pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046718/100 OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0046718/100 OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 16

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774802923

Codice prodotto

LPP0046718/100

Cod. produttore

0046718/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

16

Sezione nominale del conduttore (AWG):

16 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

10.9 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

218 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

43.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G1.5; U/U: 300/500 V; Silicone; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Schermato; -60?C - 180?C; UL listed; Flessibile