pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046612/100 OLFLEX HEAT 180 MS 2X1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774670744

Codice prodotto

LPP0046612/100

Cod. produttore

0046612/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

2

Cavi multipolari in silicone certificati per il mercato Nordamericano (AWM) ÖLFLEX® HEAT 180 MSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C MS = Multi Standard Adatto all'impiego negli Stati Uniti e in Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr