LAPP ITALIA SRL - LPP00463273/100 OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 4
Schermato - sì
Confezione
100 M
EAN
4044774669861
Codice prodotto
LPP00463273/100
Cod. produttore
00463273/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
4
Schermato:
sì
Cavi in silicone schermati, con accresciuta resistenza meccanica ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF CPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C Qualità EWKF ad elevata resistenza alle lacerazioni Schermato, conforme ai requisiti EMC CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr