pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046313 OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 16

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 16 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773451375

Codice prodotto

LPP0046313

Cod. produttore

0046313

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

10.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi in silicone schermati, con accresciuta resistenza meccanica ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF CPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C Qualità EWKF ad elevata resistenza alle lacerazioni Schermato, conforme ai requisiti EMC CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr