LAPP ITALIA SRL - LPP00462153 OLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm² 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 4 
- Tensione nominale U0 - 300 V 
- Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044773451832
Codice prodotto
LPP00462153
Cod. produttore
00462153
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - Silicone
Diametro esterno approssimativo:
10 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



