pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00461333 OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G4

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00461333 OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 12

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 12 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773452099

Codice prodotto

LPP00461333

Cod. produttore

00461333

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

12

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

12 kcmil

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

Gomma

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

208.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

55.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP00461333 - OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G4