LAPP ITALIA SRL - LPP0046024 OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - 14
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 14 kcmil
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Confezione
1 M
EAN
4044773452839
Codice prodotto
LPP0046024
Cod. produttore
0046024
Produttore
LPP
Dimensioni AWG:
14
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
14 kcmil
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Gomma (silicone)
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
12.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
174 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
46.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V