LAPP ITALIA SRL - LPP0046014/100 OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone
Confezione
100 M
EAN
4044774667034
Codice prodotto
LPP0046014/100
Cod. produttore
0046014/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - Silicone
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-50...180 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no