pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0046013/100 OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774666983

Codice prodotto

LPP0046013/100

Cod. produttore

0046013/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - Silicone

Diametro esterno approssimativo:

7.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavi in silicone con campo di temperatura esteso ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Adatto a molteplici applicazioni Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr