pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0044604 UNITRONIC LIYCY A 4X26AWG/7

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0044604 UNITRONIC LIYCY A 4X26AWG/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773048414

Codice prodotto

LPP0044604

Cod. produttore

0044604

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

4.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 – approvato UL/CSA UNITRONIC® LiYCY A UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo A = approvato UL e CSA Ulteriori misure/colori su richiesta