LAPP ITALIA SRL - LPP00440333 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.0006 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Con conduttore di terra - sì
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773048667
Codice prodotto
LPP00440333
Cod. produttore
00440333
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.0006 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Diametro esterno approssimativo:
19.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
0.001 kV
Numero di conduttori:
5
Identificazione dei conduttori:
Colore