LAPP ITALIA SRL - LPP00430343 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.0006 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Con conduttore di terra - sì
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044773049398
Codice prodotto
LPP00430343
Cod. produttore
00430343
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.0006 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Diametro esterno approssimativo:
21.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-45...80 °C
Tensione nominale U:
0.001 kV
Numero di conduttori:
5
Identificazione dei conduttori:
Colore